Modelis:
Mobilumas: ++
134 dalių komplektas skirtas tipinėms techninės priežiūros bei remonto užduotims ir apjungia visus dažniausiai reikalingus įrankius – nuo 1/4 colio galvučių rinkinio, antgalių, replių ir lenktų šešiabriaunių raktų iki plaktuko, pramušiklių, kaltų, peiliukų, universalaių raktų, sulankstomos liniuotės bei matavimo juostos. Taip naudotojas daugumai užduočių iškart paruošia visą reikiamą įrangą ir sutaupo laiko, kurį sugaištų ieškodamas įrankių ar juos pirkdamas papildomai. Tvirtas Rock-Turtle lagaminas Nr.
692927 H užtikrina saugią apsaugą, tvarkingą organizavimą ir didelį mobilumą – tai idealus pasirinkimas kasdieniam darbui nuolat besikeičiančiose vietose.
Tiekiama:
Kombinuotų veržliarakčių su terkšle rinkinys, 10 dalių: 1 vnt. Nr.
614775 dyd. 10
Antgalių rinkinys, 61 vnt.: 1 vnt. Nr.
676040Ergonomiškas atsuktuvo laikiklis, 1/4 colio antgaliams C 6,3, geležtės ilgis 30 mm: 1 vnt. Nr.
676602 dyd. 30
Ergonomiškas atsuktuvo laikiklis, 1/4 colio antgaliams C 6,3, geležtės ilgis 100 mm: 1 vnt. Nr. 6766002 dyd. 100
Terkšlinis raktas 1/4 colio antgaliams C 6,3 ir E 6,3: 1 vnt. Nr.
676690 dyd. 1/4
Adapteris: 1 vnt. Nr.
676830 dyd. 8/4
Galvučių rinkinys, 1/4 colio, 22 vnt.: 1 vnt. Nr.
630262 dyd. 6
Kombinuotos replės: 1 vnt. Nr.
700940 dyd. 180
Vamzdinės replės: 1 vnt. Nr.
706001 dyd. 250
Replės prailgintomis žiaunomis: 1 vnt. Nr.
713040 dyd. 200
Šoninio kirpimo žnyplės: 1 vnt. Nr.
724840 dyd. 160
Replių raktas: 1 vnt. Nr.
813501 dyd. 180
Akumuliatorinis LED šviestuvas: 1 vnt. Nr.
081579 dyd. 170
Ruletė, ilgis: 2 m: 1 vnt. Nr.
461900 dyd. 2
Sulankstoma medinė liniuotė, ilgis: 2 m: 1 vnt. Nr.
466200 dyd. 2
Gulsčiukas su magnetu: 1 vnt. Nr.
467445 dyd. 250
Lenktų atsuktuvų Torx varžtams rinkinys, su rutuline galvute, 8 vnt.: 1 vnt. Nr.
624921 dyd. 8
Šešiabriaunių lenktų raktų rinkinis su fiksavimo rutuliuku, 9 dalių: 1 vnt. Nr.
627132 dyd. 9
Šaltkalvio plaktukas: 1 vnt. Nr.
750110 dyd. 300
Peiliai: 1 vnt. Nr.
845020 dyd. 18
Skydinės raktas: 1 vnt. Nr.
623600 dyd. 1
Įtampos indikatorius: 1 vnt. Nr.
665015 dyd. 3
Pramuštuvų komplektas: 1 vnt. Nr.
745600 dyd. 6
Automatinis centravimo žymeklis: 1 vnt. Nr.
749400 dyd. 130
Įrankių lagaminas: 1 vnt. Nr.
692927 dyd. H
Pastaba:
Įrankis tiekiamas be pakuotės.