Zestaw kluczy nasadowych czworokątnych, 1/4 cala 22-elem., Typ: 6

Nr art.: 630262 6
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
886 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał stal chromowo-wanadowa
Opakowanie walizka
Liczba elementów 22 szt.
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym; Do śrub z gniazdem 6-kątnym
Norma DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124
Oznaczenie producenta Steckschlüssel-Sortiment 1/4 Zoll-Vierkant 22-teilig, Typ: 6
Kolor Niebieskie; Pomarańczowy
Liczba narzędzi 22
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 1/4 cala
Rodzaj produktu przegub Cardana; Nasadka wkrętakowa; Klucz nasadowy; Klucz nasadowy; Przedłużka; Przetyczka; Uchwyt
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Zestaw tak
Napęd Stempel czworokątny
Zawartość Zestaw / asortyment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 630262 6
EAN / GTIN 4062406060251
Numer producenta 630262 6
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Końcówki / elementy złączne wg DIN 3122 / 3123; nasadki kluczy wg DIN 3124.Czworokąty zewnętrzne i wewnętrzne wg DIN 3120.
Wszystkie narzędzia przechowywane są bezpiecznie w wytrzymałej, specjalnie uformowanej wkładce z pianki poliuretanowej i są w każdej chwili dostępne.

Zastosowanie:

Do śrub / nakrętek z łbem 6-kątnym z gwintem M2 − M8
oraz śrub z gniazdem 6-kątnym z gwintem M4 − M8.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

W dostawie:

nasadki 6-kątne: 13 szt. nr 631029 rozm. 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
nasadki 6-kątne,: 4 szt. nr 631729 rozm. 3; 4; 5; 6
Uchwyt poprzeczny: 1 szt. nr 633029, rozm. 116
Uchwyt nasadzany: 1 szt. nr 632829, rozm. 146
przedłużka: 1 szt. nr 632429, rozm. 150
przegub Cardana: 1 szt. nr 633529 rozm. 1/4
grzechotka: 1 szt. nr 632025 rozm. 1/4
przechowywane w: Kaseta z tworzywa sztucznego ABS