Sada nářadí 134 dílů, v pojízdném kufříku, Typ: 1

Artiklové číslo: 680217 1
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ ukládání a skladování kufříky
Zásobování energií Žádné napájení
Počet obsažených dílů 134 ks
Obal kufříky
Mobilita ++
Druh produktu Sady nářadí

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 680217 1
EAN / GTIN 4069515069250
Číslo výrobce 680217 1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Mobilita: ++ (vhodné pro mobilní použití)
134dílná sada je speciálně sestavena pro typické servisní a údržbářské práce a obsahuje všechny často používané nástroje – od sady 1/4palcových klíčů přes bity, kleště a úhlové klíče až po kladiva, průbojníky, důlčíky, řezací nože, univerzální klíče, metr a svinovací metr. Uživatel je tak pro většinu použití okamžitě kompletně vybaven a šetří čas, cesty a další nákupy. Robustní kufřík Rock Turtle č. 692927 H zajišťuje bezpečnou ochranu, přehlednou organizaci a vysokou mobilitu – ideální pro každodenní použití na různých pracovištích.

Rozsah dodávky:

Sada očkoplochých ráčnových klíčů, 10dílná: 1 ks č. 614775 vel. 10
Sada bitů, 61dílná: 1 ks č. 676040
Držák šroubováků pro 1/4palcové bity, délka čepele 30 mm: 1 ks č. 676602 vel. 30
Držák šroubováků pro 1/4palcové bity, délka čepele 100 mm: 1 ks č. 6766002 vel. 100
Ráčnový klíč pro bity 1/4 palce C 6,3 a E 6,3: 1 ks č. 676690 vel. 1/4
Spojovací kus: 1 ks č. 676830 vel. 8/4
Sada nástrčných klíčů 1/4 palce, 22dílná: 1 ks č. 630262 vel. 6
Kombinované kleště: 1 ks č. 700940 vel. 180
Siko kleště: 1 ks č. 706001 vel. 250
Ploché zaoblené kleště: 1 ks č. 713040 vel. 200
Stranové štípací kleště: 1 ks č. 724840 vel. 160
Klešťové klíče: 1 ks č. 813501 vel. 180
LED akumulátorová tužková svítilna: 1 ks č. 081579 vel. 170
Svinovací metr, délka: 2 m: 1 ks č. 461900 vel. 2
Plastový skládací metr, délka: 2 m: 1 ks č. 466200 vel. 2
Vodováha s magnetem: 1 ks č. 467445 vel. 250
Sada úhlových šroubováků pro Torx s kulovou hlavou, 8dílná: 1 ks č. 624921 vel. 8
Sada 6hranných úhlových klíčů, s upínací kuličkou, 9dílná: 1 ks č. 627132 vel. 9
Zámečnické kladivo: 1 ks č. 750110 vel. 300
Řezací nože: 1 ks č. 845020 vel. 18
Klíč pro rozvaděč: 1 ks č. 623600 vel. 1
Zkoušečka napětí: 1 ks č. 665015 vel. 3
Sada průrazníků: 1 ks č. 745600 vel. 6
Samočinný důlčík: 1 ks č. 749400 vel. 130
Kufr na nářadí: 1 ks č. 692927 vel. H

Poznámka:

Sortiment se dodává v kompletním složení.
Každá sestava je označena stupněm mobility (od „ideální pro mobilní použití“ až po „spíše vhodná pro stacionární použití“), který udává, do jaké míry je daná sestava vhodná pro mobilní použití nebo pro stacionární pracoviště.