Nóż introligatorski z uchwytem 2-komponentowym, z 3 ostrzami odłamywanymi, szerokość grotu: 18mm

Nr art.: 845020 18
Rabat
42,02 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 3 sty 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
11 486 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość grotu (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

rodzaj ostrza
Ostrza odłamywane
Materiał uchwytu
z tworzywa sztucznego
Mechanizmy zabezpieczające
Blokada
Szerokość ostrza
18 mm
Długość grotu
100 mm
Grubość ostrza
0,5 mm
Długość uchwytu
160 mm
Liczba odłamywanych odcinków ostrzy, Ostrze odłamywane
8
Liczba ostrzy
3
Rodzaj produktu
Noże
Właściwości
Ostrze odłamywane; Blokada ostrza; Ostrze wymienne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 845020 18
EAN / GTIN 4069515027809
Numer producenta 845020 18
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Ostrza wysuwane i wsuwane w precyzyjnej metalowej prowadnicy. Niezwykle ostre i trwałe ostrza wysokiej jakości.
2-komponentowy uchwyt o baryłkowym i jednocześnie smukłym kształcie umożliwia zarówno cięcie z dużym nakładem siły, jak i cięcie precyzyjne. Przyczepna powłoka Haptoprene® z rdzeniem ze szczególnie ciągliwego polipropylenu o dużej udarności. Bezpieczna praca, ponieważ zagrożenie wyślizgnięciem jest zminimalizowane nawet przy mokrych lub zaolejonych dłoniach. Ostrze blokuje się automatycznie. Z 3 odłamywanymi, 8-członowymi ostrzami (zbliżonymi do nr. 845010 10), o szerokości 18 mm.

Część zamienna:

Ostrza zamienne zob. nr 845010 10 – nr. 845019 50; nr 845021 10 oraz nr 845023 50.