Wymienne głowice frezarskie z węglików spiekanych do gwintów o profilu częściowym 55°

Nr art.: 3311847
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Oznaczenie producenta SD TRD40-W55-3T-SP17 IC908
Długość całkowita L 9,5 mm
Seria SOLIDTHREAD
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Proces obróbki Obróbka gwintów wewnętrzna / zewnętrzna (EGE)
min. średnica skrawania D1 40 mm
Maks. długość ostrzy 4 mm
Typ frezu Frez do gwintów
Rodzaj produktu Frez do gwintów

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3311847
EAN / GTIN 7291075380729
Numer producenta 3311847
Numer L L24060 494

Opis

Opis:

  • Modułowe głowice do frezowania gwintów

Cecha szcz.:

  • Długość całkowita (OAL) 9,5 mm
  • Typ gwintu (THFT) VP55