MTECQ 2020F56 2.0ISO IC908 Fresas de Metal Duro Integral con Refrigeración Interna y Diámetro de Desahogo Reducido, para Roscado Interior Profundo de Perfiles ISO

Número de artículo: 5606836
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Refrigeración interior
Lubricante refrigerante
Serie SOLIDTHREAD
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Diámetro del mango DS 20 mm
Material de corte MDI
Clase IC908
Interfaz Punto de separación 1
Longitud útil L1 56 mm
Longitud total L 105 mm
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Procedimiento de mecanizado Roscado interior/exterior
Tipo de producto Fresa de roscado

Identificación y clasificación

Número de artículo 5606836
EAN / GTIN 7291075286007
Número del fabricante 5606836
Número L L24210 406

Descripción

Descripción:

Fresas de roscado de metal duro integral, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm, Diámetro de corte (DC) 20 mm, Longitud total (OAL) 105 mm, Paso de rosca (TP) 2 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 20 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 34 mm
  • Número de labios (NOF) 6
  • Longitud total (OAL) 105 mm
  • Tipo de mango Round
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Paso de rosca (TP) 2 mm
  • Longitud utilizable (LU) 56 mm

De la misma serie "SOLIDTHREAD" Ver todos