{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Tak | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | SOLIDTHREAD | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kształt uchwytu | Chwyt gładki | |
| Średnica trzonka DS | 10 mm | |
| Materiał skrawający | VHM | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość całkowita L | 73 mm | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Lity węglik | |
| Proces obróbki | Frezowanie śrubowe (frezowanie gwintów) | |
| Długość skrawania L1 | 17 mm | |
| Rodzaj produktu | Frez do gwintów |
| Numer artykułu | 5605753 | |
| EAN / GTIN | 7291075221756 | |
| Numer producenta | 5605753 | |
| Numer L | L24210 451 |