Frez pełnowęglikowy do gwintów o profilu BSPT. Może być stosowany do gwintów wewnętrznych i zewnętrznych

Nr art.: 5605079
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Chłodzenie wewnętrzne Tak
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria SOLIDTHREAD
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Średnica trzonka DS 8 mm
Materiał skrawający VHM
Gatunek IC908
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość całkowita L 64 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Proces obróbki Obróbka gwintów wewnętrzna / zewnętrzna (EGE)
Długość skrawania L1 14,1 mm
Rodzaj produktu Frez do gwintów

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 5605079
EAN / GTIN 7291075198157
Numer producenta 5605079
Numer L L24210 558

Opis

Opis:

  • Frez do gwintów - pełny, średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 8 mm, średnica cięcia (DC): 7,8 mm, długość całkowita (OAL): 64 mm, skok gwintu (TP): 0,907 mm, gwint na cal (TPI): 28 gwintów/″

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) Cylindryczny
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 8 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Średnica ostrza (DC) 7,8 mm
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 14,1 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 3
  • Długość całkowita (OAL) 64 mm
  • Okrągły trzpień montażowy
  • Typ gwintu (THFT) BSPT55
  • Skok gwintu (TP) 0 907 mm
  • Gwint na cal (TPI) 28 gwintów/″

Z tej samej serii "SOLIDTHREAD" Zobacz wszystkie