{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ano | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | SOLIDTHREAD | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Průměr stopky DS | 8 mm | |
| Řezný materiál | TK | |
| Typ | IC908 | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Celková délka L | 64 mm | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Plný tvrdý kov | |
| Postupy obrábění | Obrábění / vnějších závitů (EGE) | |
| Délka břitu, řezné hrany L1 | 14,1 mm | |
| Druh produktu | Zavitova freza |
| Katalogové číslo | 5605079 | |
| EAN / GTIN | 7291075198157 | |
| Číslo výrobce | 5605079 | |
| L-číslo | L24210 558 |