MTECB 08078C14 28BSPT IC908 Solid Carbide External or Internal Threading Endmills with Coolant Holes, for BSPT Thread Profile

Artikelnummer: 5605079
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SOLIDTHREAD
Producttype Draadfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5605079
EAN/GTIN 7291075198157
Nummer fabrikant 5605079
L-nummer L24210 558

Omschrijving

Omschrijving:

Draadfrees - massief, diameter zitting machinezijde (DCONMS) 8 mm, snijdiameter (DC) 7,8 mm, totale lengte (OAL) 64 mm, schroefdraadsteek (TP) 0,907 mm, schroefdraad per inch (TPI) 28 draden/″.

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 8 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 7,8 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 14,1 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Totale lengte (OAL) 64 mm
  • As van contactdoos rond
  • Draadvorm type (THFT) BSPT55
  • Schroefdraadspoed (TP) 0.907 mm
  • Schroefdraad per inch (TPI) 28 threads/″

Uit dezelfde serie "SOLIDTHREAD" Bekijk alles