Tyrolit DGU-Turbo Diamond cup wheels 180x32x22,23 STANDARD universal

Nr art.: 494391
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Seria STANDARD
Oznaczenie producenta DGU-Turbo; STS-T THS14 DIAMANT SCHLEIFTELLER
Zawartość 1 szt.
Opis formy Kształt kubka
Średnica 180 mm
Szerokość tarczy T 32 mm
Jednostka napędowa Szlifierka kątowa
Uchwyt Otwór
Średnica otworu H 22,23 mm
Liczba otworów odsysających, Z odsysaniem pyłu 7
Schemat otworów, Z odsysaniem pyłu Perforacja okrągła
Kolor Niebieskie
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Talerze szlifierskie
Rozmiar ziarna (siatka) 30 siateczka
Specyfikacja 35 - 6 - 5
Do materiału Beton; Kamień
Grupa materiałów mineralne materiały budowlane
Możliwość użycia do Obróbka powierzchni; Szlifowanie krawędzi
Właściwości Z odsysaniem pyłu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 494391
EAN / GTIN 9003174943914
Numer producenta 494391
Numer L L50140 234
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

  • Machinable materials: Concrete, natural stone and general building materials.
  • Details: turbo style arranged segments for a fine grinding surface pattern and shaping of corners and edges.
  • Quick dust removal.
  • A 22.
  • 23-16 mm reduction bush is supplied with a wheel diameter of 100 mm.

Cecha szcz.:

  • Form: STS-T THS14 GRINDING DISH
  • Specification : 35 - 6 - 5
  • Dimension (D x T x H): 180 x 32 x 22,23 mm
  • Diameter: 180 mm
  • Thickness: 32 mm
  • Drill hole: 22.23 mm
  • Grain size: 30
  • Material suitability: Universal
  • Product line: STANDARD
  • Tool for: Angle grinder

Zaleta:

  • Fine grinding surface pattern and clean shaping of corners and edges
  • Quick dust removal
  • Impressive performance and lifetime.

Materiał:

  • Universal
  • Universal

Pasuje do:

  • Angle grinder

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "STANDARD" Zobacz wszystkie