Tyrolit DGU Diamond cup wheels , Double row 110x18x22,23 STANDARD universal

Nr art.: 494349
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Seria STANDARD
Oznaczenie producenta DGU STANDARD Universal
Zawartość 1 szt.
Opis formy Kształt tarczy
Średnica 110 mm
Szerokość tarczy T 18 mm
Talerze stal
Jednostka napędowa Szlifierka kątowa
Uchwyt Otwór
Średnica otworu H 22,23 mm
Spoiwo metal
Liczba otworów odsysających, Z odsysaniem pyłu 9
Schemat otworów, Z odsysaniem pyłu Perforacja okrągła
Kolor Niebieskie
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Talerze szlifierskie
Rozmiar ziarna (siatka) 30 siateczka
Specyfikacja 28 - 6 - 5 X 15
Do materiału Beton; Kamień
Grupa materiałów mineralne materiały budowlane
Właściwości Z odsysaniem pyłu
Norma EN 13236

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 494349
EAN / GTIN 9003174943495
Numer producenta 494349
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

  • Materials able to be machined: Concrete, natural stone and general building materials.
  • Details: double row segments for medium stock removal and long lifetime.
  • A 22.
  • 23-16 mm reduction bush is supplied with wheel diameters of 100 and 110 mm.

Cecha szcz.:

  • Form: STS-D THS19 GRINDING DISH
  • Specification : 28 - 6 - 5 X 15
  • Dimension (D x T x H): 110 x 18 x 22,23 mm
  • Diameter: 110 mm
  • Thickness: 18 mm
  • Drill hole: 22.23 mm
  • Grain size: 30
  • Material suitability: Universal
  • Product line: STANDARD
  • Tool for: Angle grinder

Zaleta:

  • Medium-high stock removal rate and long lifetime
  • Impressive performance and lifetime.
  • Reliable quality.

Materiał:

  • Universal
  • Universal

Pasuje do:

  • Angle grinder

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "STANDARD" Zobacz wszystkie