• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tyrolit DGU-Turbo Diamant-Schleifteller 180x32x22,23 STANDARD Universal

Artikel-Nr.: 494391
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Serie STANDARD
Herstellerbezeichnung DGU-Turbo; STS-T THS14 DIAMANT SCHLEIFTELLER
Inhalt 1 St.
Beschreibung Form Tassen-Form
Durchmesser 180 mm
Breite Scheibe T 32 mm
Antriebsmaschine Winkelschleifer
Aufnahme Bohrung
Durchmesser Bohrung H 22,23 mm
Anzahl Absauglöcher, mit Staubabsaugung 7
Lochbild, mit Staubabsaugung Rundlochung
Farbe blau
Inhalt Einheit Stück
Produktart Schleifteller
Korngröße (Mesh) 30 Mesh
Spezifikation 35 - 6 - 5
geeignet für Material Beton; Stein
Werkstoffgruppe mineralische Baustoffe
geeignet zum Flächenschleifen; Kantenschleifen
Eigenschaften mit Staubabsaugung

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 494391
EAN / GTIN 9003174943914
Herstellernummer 494391
L-Nummer L50140 234
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bearbeitbare Materialien: Beton, Naturstein und allgemeine Baumaterialien.
  • Details: Turboschleifrand für ein feineres Schliffbild und saubere Kantenbearbeitung.
  • Schnelle Staubabfuhr.
  • Reduzierring 22,23–16 mm wird mitgeliefert bei dem Durchmesser 100 mm.

Merkmal:

  • Form: STS-T THS14 DIAMANT SCHLEIFTELLER
  • Werkstoffeignung: Universal
  • Produktlinie: STANDARD
  • Spezifikation : 35 - 6 - 5
  • Abmessung (D x T x H): 180 x 32 x 22,23 mm
  • Durchmesser: 180 mm
  • Stärke: 32 mm
  • Bohrung: 22.23 mm
  • Korngröße: 30
  • Werkzeug für: Winkelschleifer

Vorteil:

  • Feines Schliffbild und saubere Kantenbearbeitung
  • Schnelle Staubabfuhr
  • Überzeugende Leistung und Lebensdauer.

Werkstoff:

  • Universal

Passend für:

  • Winkelschleifer