TYROLIT Diamantslibeskiver DGU**-Turbo 180 x 32

Art.-nr.: 494391
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Serie STANDARD
Producentbetegnelse DGU-Turbo; STS-T THS14 DIAMANT SCHLEIFTELLER
Indhold 1 stk.
Beskrivelse formular bægerform
Diameter 180 mm
Bredde, skive T 32 mm
Drevmaskine vinkelsliber
Holder boring
Diameter, hul H 22,23 mm
Antal udsugningshuller, med støvudsugning 7
Hulmønster, med støvudsugning rund perforering
Farve blå
Indhold, enhed stk.
Produkttype Slibetallerken
Kornstørrelse (mesh) 30 mesh
Specifikation 35 - 6 - 5
Egnet til materiale beton; sten
Materialegruppe mineralske byggematerialer
Egnet til planslibning; kantslibning
Egenskaber med støvudsugning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 494391
EAN/GTIN 9003174943914
Producentnummer 494391
L-nummer L50140 234
Producent/ansvarlig person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Materialer, der kan bearbejdes: Beton, natursten og almindelige byggematerialer.
  • Detaljer: Turbo-slibekant giver et finere slibemønster og en ren kantfinish.
  • Hurtig fjernelse af støv.
  • Reduktionsring 22,23-16 mm leveres med 100 mm diameter.

Egenskab:

  • Form: STS-T THS14 DIAMANTSLIBESKIVE
  • Materialets egnethed: universal
  • Produktlinje: STANDARD
  • Specifikation : 35 - 6 - 5
  • Mål (D x D x H): 180 x 32 x 22,23 mm
  • Diameter: 180 mm
  • Tykkelse: 32 mm
  • Hul: 22,23 mm
  • Kornstørrelse: 30
  • Værktøj til: Vinkelsliber

Fordel:

  • Fint slibemønster og ren kantbehandling
  • Hurtig støvfjernelse
  • Overbevisende ydeevne og holdbarhed.

Materiale:

  • universal

Passer til:

  • Vinkelsliber