{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość | 1 szt. | |
| Platformy | Kształt tarczy | |
| Średnica | 350 mm | |
| Szerokość tarczy T | 4,2 mm | |
| Talerze | stal | |
| Jednostka napędowa | Inne | |
| Uchwyt | Otwór | |
| Średnica otworu H | 25,4 mm | |
| Maks. grubość materiału | 150 mm | |
| Oznaczenie producenta | HSL-FC | |
| Kolor | Żółty; Srebrna | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Tarcze ścierne do przecinania | |
| Materiał ścierny | Diament (D) | |
| Rozmiar ziarna (mikrometry) | 38 µm | |
| Do materiału | Beton | |
| Grupa materiałów | mineralne materiały budowlane | |
| Norma | EN 13236 |
| Numer artykułu | 34291707 | |
| EAN / GTIN | 9003172024066 | |
| Numer producenta | 34291707 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |