Tyrolit rough grinding wheel 178x7x22,23 ZA24P STANDARD cast iron

Nr art.: 34681417
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Seria STANDARD
Oznaczenie producenta Schruppscheibe STANDARD Guss
Średnica 178 mm
Szerokość tarczy T 7 mm
Jednostka napędowa Szlifierka kątowa
Uchwyt Otwór
Średnica otworu H 22,23 mm
Podłoże ścierniwa Włókno szklane
Rodzaj produktu Ściernice
Materiał ścierny Korund cyrkonowy (ZA)
Specyfikacja ZA24R-BFS
Do materiału Żeliwo
Grupa materiałów metalowe
Możliwość użycia do Obróbka powierzchni
Właściwości Bez wibracji
Norma EN 12413

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 34681417
EAN / GTIN 9003173165614
Numer producenta 34681417
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "STANDARD" Zobacz wszystkie