{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Série | STANDARD | |
| Référence fabricant | DGU-Turbo; STS-T THS14 DIAMANT SCHLEIFTELLER | |
| Sommaire | 1 pc. | |
| Description de la forme | forme de coupe | |
| Diamètre | 180 mm | |
| Largeur disque T | 32 mm | |
| Machine motrice | meuleuse d’angle | |
| Porte-outils | alésage | |
| Diamètre alésage H | 22,23 mm | |
| Nombre de trous d’aspiration, avec aspiration des poussières | 7 | |
| Perforations, avec aspiration des poussières | perforations rondes | |
| Couleur | bleu | |
| Unité contenance | pièce | |
| Type de produit | Plateaux-supports | |
| Granulométrie (mesh) | 30 mesh | |
| Spécification | 35 - 6 - 5 | |
| Pour matériau | béton; pierre | |
| Groupe de matières | matériaux de construction minéraux | |
| Pour | surfaçage; meulage des arêtes | |
| Caractéristiques | avec aspiration des poussières |
| Référence article | 494391 | |
| EAN / GTIN | 9003174943914 | |
| Réf. fabricant | 494391 | |
| Article hors catalogue | L50140 234 | |
| Fabricant/personne responsable | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |