Disc diamantat de rectificat DGU-TURBO 180x32x22,23 mm STS-T STANDARD

Cod articol.: 494391
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Serie STANDARD
Denumirea producătorului DGU-Turbo; STS-T THS14 DIAMANT SCHLEIFTELLER
Cuprins 1 buc.
Formular de descriere Forma de cupă
Diametru 180 mm
Lățime disc T 32 mm
Maşină acţionată Polizor unghiular
Suport Alezaj
Diametrul găurii H 22,23 mm
Număr de orificii de aspirare, Cu aspirare praf 7
Şablon de găurire, Cu aspirare praf Găurire rotundă
Culoarea albastru
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc abraziv
Dimensiunea boabelor (plasă) 30 mesh
Specificaţie 35 - 6 - 5
Recomandat pentru material Beton; Piatră
Grupă de materiale materiale de construcție minerale
Recomandat pentru Şlefuirea suprafeţelor; Șlefuire margini
Caracteristici Cu aspirare praf

Identificare și clasificare

Cod articol 494391
EAN / GTIN 9003174943914
Număr producător 494391
L-Număr L50140 234
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

  • Materiale care pot fi prelucrate: Beton, piatră naturală și materiale de construcții în general.
  • Detalii: Inel de șlefuire Turbo pentru un model de șlefuire mai fin și o finisare curată a marginilor.
  • Eliminarea rapidă a prafului.
  • Inelul de reducere 22,23-16 mm este furnizat cu diametrul de 100 mm.

Caracteristică:

  • Formă: DISC DE ȘLEFUIRE CU DIAMANT STS-T THS14
  • Adecvarea materialului: Universal
  • Linie de produse: STANDARD
  • Specificație : 35 - 6 - 5
  • Dimensiune (D x D x H): 180 x 32 x 22,23 mm
  • Diametru: 180 mm
  • Grosime: 32 mm
  • Orificiu: 22,23 mm
  • Dimensiunea boabelor: 30
  • Instrument pentru: Polizor unghiular

Avantaj:

  • Model de șlefuire fină și procesare a marginilor curate
  • Îndepărtarea rapidă a prafului
  • Performanță și durabilitate convingătoare.

Material:

  • Universal

Adaptat pentru:

  • Polizor unghiular