{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Serie | STANDARD | |
| Denominazione originale prodotto | DGU-Turbo; STS-T THS14 DIAMANT SCHLEIFTELLER | |
| Contenuto | 1 pz. | |
| Descrizione stampo | Forma a tazza | |
| Diametro | 180 mm | |
| Larghezza disco T | 32 mm | |
| Macchina di propulsione | Smerigliatrice angolare | |
| Attacco | Foro | |
| Diametro del foro H | 22,23 mm | |
| Numero di fori di aspirazione, Con aspirazione della polvere | 7 | |
| Foro, Con aspirazione della polvere | Foratura rotonda | |
| Colore | blu | |
| Contenuto unità | al pezzo | |
| Tipo di prodotto | Platorello | |
| Granulometria (maglia) | 30 mesh | |
| Specifiche | 35 - 6 - 5 | |
| Per materiale | concrete; stone | |
| Gruppo di materiali | materiali da costruzione minerali | |
| Per | surface grinding; edge grinding | |
| Caratteristiche | Con aspirazione della polvere |
| Codice articolo | 494391 | |
| EAN / GTIN | 9003174943914 | |
| Codice del produttore | 494391 | |
| Numero-L | L50140 234 | |
| Produttore/persona responsabile | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |