{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | STANDARD | |
| Oznaczenie producenta | Tyrolit STANDARD Schleiftöpfe | |
| Zawartość | 1 szt. | |
| Opis formy | Kształt stożka; Kształt stożka | |
| Średnica | 110 mm | |
| Szerokość tarczy T | 55 mm | |
| Jednostka napędowa | Szlifierka kątowa | |
| Uchwyt | Otwór | |
| Średnica otworu H | 22,2 mm | |
| Stopień rozdrobnienia | zgrubne | |
| Maks. zalecana prędkość obwodowa | 50 m/s | |
| Maks. prędkość obwodowa | 50 000 m/s | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Ściernica garnkowa | |
| Rozmiar ziarna (siatka) | 16 siateczka | |
| Metoda szlifowania | Szlifowanie płaszczyzn | |
| Specyfikacja | W20 / E14 / K45 | |
| Do materiału | Beton; Kamień | |
| Grupa materiałów | mineralne materiały budowlane | |
| Możliwość użycia do | Obróbka powierzchni | |
| Norma | ISO 6104 |
| Numer artykułu | 895679 | |
| EAN / GTIN | 9003178956798 | |
| Numer producenta | 895679 | |
| Numer L | L50150 207 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |