Diamantová brusná deska TYROLIT DGU-TURBO 180x32x22.23mm STS-T STANDARD

Artiklové číslo: 494391
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Řada STANDARD
Označení výrobce DGU-Turbo; STS-T THS14 DIAMANT SCHLEIFTELLER
Obsah 1 ks
Popis – formulář Tvar hrnce
Průměr 180 mm
Šířka kotouče T 32 mm
Hnací stroj Úhlová bruska
Upínač Otvor
Průměr otvoru H 22,23 mm
Počet sacích otvorů, S odsáváním prachu 7
Šablona pro otvory, S odsáváním prachu Kulaté otvory
Barva Modrá
Obsah jednotka ks
Druh produktu Brusný talíř
Velikost jádra (síťovina) 30 mesh
Specifikace 35 - 6 - 5
Vhodné pro materiál Beton; Kámen
Materiálová skupina minerální stavební materiály
Vhodné k Brusky na plochy; Rohové brusky
Vlastnosti S odsáváním prachu

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 494391
EAN / GTIN 9003174943914
Číslo výrobce 494391
L-číslo L50140 234
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

  • Materiály, které lze opracovávat: Beton, přírodní kámen a obecné stavební materiály.
  • Detaily: Turbo brusný okraj pro jemnější brusný vzor a čistý povrch hran.
  • Rychlé odstraňování prachu.
  • Redukční kroužek 22,23-16 mm je dodáván s průměrem 100 mm.

Charakteristika:

  • Tvar: DIAMANTOVÝ BRUSNÝ KOTOUČ STS-T THS14
  • Vhodnost materiálu: univerzální
  • Produktová řada: STANDARDNÍ
  • Specifikace: 35 - 6 - 5
  • Rozměr (D x D x H x H): 180 x 32 x 22,23 mm
  • Průměr: 180 mm
  • Tloušťka: 32 mm
  • Otvor: 22,23 mm
  • Velikost zrna: 30
  • Nástroj pro: Úhlová bruska

Výhoda:

  • Jemný brusný vzor a čisté zpracování hran
  • Rychlé odstranění prachu
  • Přesvědčivý výkon a odolnost.

Materiál:

  • univerzální

Vhodné pro:

  • Úhlová bruska

Ze stejné série "STANDARD" Zobrazit všechny