{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość | 1 szt. | |
| Platformy | Proste | |
| Średnica | 300 mm | |
| Szerokość tarczy T | 2,5 mm | |
| Jednostka napędowa | Szlifierka stacjonarna | |
| Uchwyt | Otwór | |
| Średnica otworu H | 25,4 mm | |
| maks. prędkość obwodowa | 80 000 m/s | |
| Oznaczenie producenta | STANDARD Trennscheibe für Stahl | |
| Opakowanie | luzem | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | Brak | |
| Dyrektywa/oznaczenie | brak | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| do obszarów zagrożonych wybuchem | nie | |
| Kolor | Szare | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Tarcze ścierne do przecinania | |
| Rozmiar ziarna (siatka) | 46 siateczka | |
| Do materiału | stal |
| Numer artykułu | 390531 | |
| EAN / GTIN | 9003173905319 | |
| Numer producenta | 390531 | |
| Numer L | L50150 251 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |