Tarcza dachowa TYROLIT 230 x 2,4 x 22,23 STANDARD – do wszystkich popularnych materiałów dachowych

Nr art.: 34485652
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Odcień, Srebrna Srebrny szary
Zawartość 1 szt.
Platformy kształt okrągły
Średnica 230 mm
Szerokość tarczy T 2,4 mm
Talerze stal
Jednostka napędowa Szlifierka kątowa
Uchwyt Otwór
Średnica otworu H 22,23 mm
Podłoże ścierniwa ceramiczne,
Oznaczenie producenta Dachdeckerscheibe
Opakowanie luzem
Kolor Srebrna
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Tarcze ścierne do przecinania
Materiał ścierny Diament (D)
Rozmiar ziarna (mikrometry) 30 µm
Do materiału Beton; Kamień; Cegła
Grupa materiałów mineralne materiały budowlane
Norma EN 13236

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 34485652
EAN / GTIN 9003173093719
Numer producenta 34485652
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Wykonanie:

  • STANDARD

Opis:

  • Tarcza do pokryć dachowych Tyrolit została opracowana specjalnie z myślą o różnorodnych zastosowaniach w branży dekarskiej i nadaje się do cięcia wszystkich popularnych materiałów dachowych – od betonu, przez dachówki ceramiczne, aż po cement włóknisty.
  • Żebrowana powłoka tnąca oraz rdzeń z hartowanej stali zapewniają minimalny nacisk podczas cięcia oraz czyste, proste cięcia przez cały okres eksploatacji.

Cecha szcz.:

  • Maksymalna prędkość robocza: 80 m/s
  • specyfikacja: 2,4–9
  • Wymiary: D x T x H = 230 x 2,4 x 22,23

Zaleta:

  • Bardzo dobra wydajność cięcia dzięki samonastrawiającemu się systemowi złożonemu z wysokiej jakości ziaren diamentowych w optymalnym spoiwie
  • Czyste krawędzie cięcia dzięki zamkniętej krawędzi tnącej
  • Solidne i wysokiej jakości stalowe rdzenie zapewniają stabilność i odczuwalną płynność pracy

Zastosowanie:

  • Do szybkiej i starannej obróbki pokryć dachowych

Materiał:

  • Wersja uniwersalna

Pasuje do:

  • Szlifierka kątowa

Zalecenie:

  • For fast and clean cutting of roofing material

Wskazówka:

  • Do obróbki betonu, betonu komórkowego, dachówek, cegieł i twardych materiałów
  • Nadaje się do wszystkich dostępnych w handlu szlifierek kątowych