{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | STANDARD | |
| Denominación del fabricante | DGU-Turbo; STS-T THS14 DIAMANT SCHLEIFTELLER | |
| Contenido | 1 ud. | |
| Descripción de la forma | Forma de taza | |
| Diámetro | 180 mm | |
| Anchura muela T | 32 mm | |
| Máquina de accionamiento | Lijadora angular | |
| Asiento | Perforación | |
| Diámetro perforación H | 22,23 mm | |
| Número taladros de aspiración, Con aspiración de polvo | 7 | |
| Disposición de los agujeros, Con aspiración de polvo | Perforación redonda | |
| Color | azul | |
| Unidad contenido | unidad | |
| Tipo de producto | Plato lijador | |
| Tamaño de grano (malla) | 30 malla | |
| Especificación | 35 - 6 - 5 | |
| Para material | Hormigón; Piedra | |
| Grupo de material | materiales de construcción minerales | |
| Aptitud para | Rectificado de superficies; Rectificado de cantos | |
| Características | Con aspiración de polvo |
| Número de artículo | 494391 | |
| EAN / GTIN | 9003174943914 | |
| Número del fabricante | 494391 | |
| Número L | L50140 234 | |
| Fabricante/responsable | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |