{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | DGU Diamant-Schleifteller STANDARD Universal | |
| Opakowanie | luzem | |
| Zawartość | 1 szt. | |
| Platformy | Kształt tarczy | |
| Średnica | 100 mm | |
| Szerokość tarczy T | 18 mm | |
| Jednostka napędowa | Szlifierka kątowa | |
| Uchwyt | Otwór | |
| Średnica otworu H | 22,23 mm | |
| Liczba otworów odsysających, Z odsysaniem pyłu | 9 | |
| Schemat otworów, Z odsysaniem pyłu | Perforacja okrągła | |
| Kolor | Niebieskie | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Talerze szlifierskie | |
| Rozmiar ziarna (siatka) | 30 siateczka | |
| Do materiału | Beton; Kamień | |
| Grupa materiałów | mineralne materiały budowlane | |
| Właściwości | Z odsysaniem pyłu |
| Numer artykułu | 494339 | |
| EAN / GTIN | 9003174943396 | |
| Numer producenta | 494339 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |