{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nombre de batteries incluses | 0 pc. | |
| Batterie remplaçable | oui | |
| Type de batterie | lithium-ion (Li-ion) | |
| Tension de la batterie | 18 V | |
| Série | M18 FUEL | |
| Référence fabricant | M18 FCOS230-0; M18FCOS230-0 | |
| Emballage | Carton | |
| Directive / Marquage | marquage CE | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur batterie | |
| Diamètre lame de scie | 230 mm | |
| Caractéristiques | OneKey; Bluetooth; indicateur de l’état de charge; frein moteur; moteur sans balais | |
| Type de produit | scie non spécifiée | |
| Poids total | 6,2 kg |
| Référence article | 4933471696 | |
| EAN / GTIN | 4058546295950 | |
| Réf. fabricant | 4933471696 | |
| Article hors catalogue | L00800 910 | |
| Fabricant/personne responsable | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |