M18FCOS230-0 AKU rozbrušovací pila

Č. pol.: 4933471696
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Píla

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4933471696
EAN/GTIN 4058546295950
Číslo výrobcu 4933471696
Číslo L L00800 910

Popis

Popis:

  • Kotoučová brzda RAPIDSTOP®
  • Dvoustranný přívod vody pro účinnější zadržování prachu
  • Kompatibilní s modulárním systémem M18®SWITCH TANK®
  • První akumulátorové nářadí 18 V 230 mm s dostatečným výkonem pro řezání železobetonu, které je zároveň až o 50 % lehčí než běžně dostupné benzínové nářadí
  • Nejrychlejší uvedení do provozu, okamžitý start bez nutnosti přípravy a plnění směsi benzínu a oleje
  • Provoz bez paliva umožňuje použití v interiéru
  • S kotoučovou brzdou RAPIDSTOP®, ukazatelem stavu nabití a nízkou úrovní vibrací pouze 1, 81 m/s2
  • 85 mm hloubka řezu
  • Přívod vody na obou stranách pro účinnější vázání prachu
  • Nejnovější generace bezkartáčového motoru POWERSTATE®, elektronika REDLINK Plus® a REDLITHIUM® -ION-HIGH OUTPUT® 12,0 Ah poskytují silný výkon, vysokou odolnost a dlouhou životnost baterie v náročných aplikacích
  • Funkce vyhledávání a zabezpečení nářadíONE-KEY® poskytují cloudový inventární program s lokalizací a ochranou proti krádeži
  • Kompatibilní s modulárním systémem postřikovače a vodovodního potrubí M18®SWITCH TANK®
  • 100% systém kompatibilní s produktovou řadou MILWAUKEE™-M18®

Charakteristika:

  • Včetně baterie: Baterie nejsou součástí dodávky
  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie [Ah]: Není součástí dodávky
  • Systém akumulátorů: M18
  • Počet akumulátorů/akumulátorů: 0
  • Typ akumulátorů/akumulátorů: Li-ion
  • Technologie: Palivová
  • Otoky bez zatížení: 6600
  • Průměr pilového kotouče: 230
  • Dodáváno: v krabici
  • Hmotnost s akumulátorem [EPTA] [kg]: 6. 2 (M18 HB12)
  • Hmotnost s akumulátorem: 6,2
  • Dodávaná nabíječka: Nabíječka není součástí dodávky
  • Otáčky bez zatížení [min_1]: 6600
  • Max. hloubka řezu: 85
  • Max. Hloubka řezu [mm]: 85
  • Varianta výrobku: M18 FCOS230-0
  • Průměr pilového kotouče [mm]: 230
  • Napětí [V]: 18
  • Standardní výbava: Diamantový řezný kotouč DUH 230 mm (4932399542)

Rozsah dodávky:

1 x akumulátor 12,0 Ah, nabíječka M12-18 FC, v krabici

Vhodné výrobky

Príslušenstvo