M18FJS-502X Aku přímočará pila

Artiklové číslo: 4933464727
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Počet obsažených akumulátorů 2 ks
Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Napětí akumulátorů 18 V
Kapacita akumulátoru 5 Ah
Doba nabíjení jednoho akumulátoru 59 h
Řada M18
Označení výrobce M18FJS-502X
Obal systémový kufřík (HD=Heavy Duty)
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Zdvih kyvadla 4násobný
Vhodné pro materiál dřevo; ocel
Hloubka oddělování max., ocel 10 mm
Hloubka oddělování max., dřevo 135 mm
Vlastnosti Pozvolný rozběh; Bezkartáčový motor; s LED; Nastavitelný pokos; Výměna nástroje bez použití nástroje; Ochrana proti přetížení
Systém, Výměna nástroje bez použití nástroje FIXTEC
Úhel pokosu vpravo max. 45 stupeň
Druh produktu Přímočará pila
Hmotnost celkem 2,9 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4933464727
EAN / GTIN 4058546226725
Číslo výrobce 4933464727
L-číslo L00800 183
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Bezkartáčový motor POWERSTATE® - rychlé řezy, dlouhá životnost stroje a až 32 m v 19 mm OSB deskách s akumulátorem 5,0 Ah
  • Elektronika REDLINK PLUS® poskytuje pokročilou digitální ochranu proti přetížení stroje i akumulátoru a udržuje konstantní výkon při zatížení
  • Akumulátor REDLITHIUM® nabízí dokonale sladěnou konstrukci, vyspělá elektronika a bezeztrátový přenos výkonu pro delší životnost a delší servis než u předchozích modelů
  • Systém rychlé výměny nožů FIXTEC®
  • Beznástrojové nastavení základní desky umožňuje pokosové řezy od 0° do 45°
  • 4směrné řezání
  • Kyvadlové nastavení zdvihu + neutrální poloha pro vysoký řezný výkon
  • Zařízení pro vyfukování třísek pro jasný přehled o řezu
  • LED osvětlení pracovní plochy
  • Plastová kluzná patka pro ochranu povrchu materiálu
  • 100 % systém kompatibilní s produktovou řadou MILWAUKEE™-M18®

Charakteristika:

  • Baterie v balení: 2 x M18 B5
  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie [Ah]: 5,0
  • Systém baterie: M18
  • Počet baterií/akumulátorů: 2
  • Typ baterií/akumulátorů: Li-ion
  • Technologie: Palivová
  • Dodáváno: HD Box
  • Hmotnost s akumulátorem [EPTA] [kg]: 2,9 (M18 B5)
  • Hmotnost s akumulátorem: 2,9
  • Dodávaná nabíječka: M12-18 FC
  • K dispozici nabíjecí stanice: Ano
  • Doba nabíjení akumulátoru: 59
  • Max. Hloubka řezu ve dřevě [mm]: 135
  • Max. Hloubka řezu v oceli [mm]: 10
  • Varianta výrobku: M18 FJS-502X
  • Napětí [V]: 18
  • Standardní výbava: 1 x pilový list, adaptér pro odsávání prachu, kryt proti prachu, kryt proti třískám, plastová kluzná patka
  • Hloubka řezu (ve dřevě): 135
  • Hloubka řezu (v ocelovém plechu, 400 N/mm²): 10

Rozsah dodávky:

2 x 18 V/5,0 Ah červená Li-Ion baterie, rychlonabíječka M12-18 FC, HD Box