M18FJS-502X FIERĂSTRĂU CU ACUMULATOR

Cod articol.: 4933464727
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.
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
Număr de acumulatoare incluse 2 buc.
Tip acumulator Litiu-ion (Li-ion)
Tensiunea acumulatorului 18 V
Capacitate acumulator 5 Ah
Timp de încărcare per acumulator 59 h
Serie M18
Denumirea producătorului M18FJS-502X
Ambalaj Cutie de scule (HD=Heavy Duty)
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator
Cursă pendulară 4×
Recomandat pentru material lemn; oțel
Adâncime de separare max., oțel 10 mm
Adâncime de separare max., lemn 135 mm
Caracteristici Pornire lină; Motor fără perii; cu LED; Mitru reglabil; Înlocuire a sculelor fără a fi necesare alte scule; Protecţie la suprasarcină
Sistem, Înlocuire a sculelor fără a fi necesare alte scule FIXTEC
Unghi teșitură dreapta max. 45 grade
Tip produs Ferăstrău pendular
Greutate totală 2,9 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 4933464727
EAN / GTIN 4058546226725
Număr producător 4933464727
L-Număr L00800 183
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Motorul fără perii POWERSTATE® - tăieri rapide, longevitate a mașinii și până la 32 m în panouri OSB de 19 mm cu o baterie de 5,0 Ah
  • Electronicele RELINK PLUS® oferă protecție digitală avansată împotriva suprasarcinii atât pentru mașină, cât și pentru baterie și mențin o putere constantă sub sarcină
  • Bateria RELDLITHIUM® oferă un design perfect adaptat, electronică avansată și furnizare de energie fără pierderi pentru o durată de viață mai lungă și o exploatare mai îndelungată decât la modelele anterioare
  • Sistemul de schimbare rapidă a lamei FIXTEC®
  • Reglarea fără scule a plăcii de bază permite tăieturi în unghiuri de la 0° la 45°
  • 4-way Reglarea cursei pendulului + poziția neutră pentru performanțe ridicate de tăiere
  • Dispozitiv de suflare a așchiilor pentru o vizualizare clară a tăieturii
  • Iluminare cu LED-uri a zonei de lucru
  • Solă de alunecare din plastic pentru a proteja suprafața materialului
  • Sistem 100% compatibil cu gama de produse MILWAUKEE™-M18®

Caracteristică:

  • Baterie inclusă: 2 x M18 B5
  • Baterie: Li-ion
  • Capacitatea bateriei [Ah]: 5,0
  • Sistem de baterii: M18
  • Numărul de baterii/baterii: 2
  • Tipul de baterii/baterii: Li-ion
  • Pe tehnologie: Fuel
  • Livrat: Cutie HD
  • Greutate cu baterie [EPTA] [kg]: 2,9 (M18 B5)
  • Greutate cu pachet de baterii: 2,9
  • Charger inclus: M12-18 FC
  • Stație de încărcare disponibilă: Da
  • Timp de încărcare a bateriei: 59
  • Timp de încărcare a bateriei: 59
  • Adâncimea maximă de tăiere în lemn [mm]: 135
  • Profundație maximă de tăiere în lemn [mm]: 135
  • Adâncimea maximă de tăiere în oțel [mm]: 10
  • Varianta produsului: M18 FJS-502X
  • Tensiune [V]: 18
  • Echipament standard: 1 x pânza de ferăstrău, adaptor pentru aspirarea prafului, capac de praf, apărătoare de așchii, talpă de alunecare din plastic
  • Adâncimea de tăiere (în lemn): 135
  • Adâncimea de tăiere (în tablă de oțel, 400 N/mm²): 10

Livrare:

2 x 18 V/5,0 Ah Red Li-Ion baterie, încărcător rapid M12-18 FC, HD Box