{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba dołączonych akumulatorów | 0 szt. | |
| Akumulator wymienny | tak | |
| Rodzaj akumulatora | Litowo-jonowe (Li-Ion) | |
| Napięcie akumulatorów | 18 V | |
| Z możliwością ponownego naładowania | tak | |
| Seria | M18 | |
| Oznaczenie producenta | M18BLCV2-0 | |
| Zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe | |
| Pojemność pojemnika | 0,75 l | |
| Materiał pojemnika | z tworzywa sztucznego | |
| Klasa zapylenia | L | |
| Stopień oddzielania | 99,97 % | |
| Rodzaj produktu | Odsysanie | |
| Cechy szczególne | Bez worka; Włącznik/wyłącznik; Do filtrowania drobnego pyłu; Do przenoszenia | |
| Masa całkowita | 2,1 kg |
| Numer artykułu | 070233 M18BLCV2-0 | |
| EAN / GTIN | 4058546620905 | |
| Numer producenta | 4933500788 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |