Sierra de calar inalámbrica M18FJS-502X

Número de artículo: 4933464727
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.
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
Cantidad de baterías contenidas 2 ud.
Tipo batería Ion de litio (Li-Ion)
Tensión de batería 18 V
Capacidad de la batería 5 Ah
Tiempo de carga por batería 59 h
Serie M18
Denominación del fabricante M18FJS-502X
Embalaje Maleta organizada (HD=Heavy Duty)
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Elevación pendular Cuádruple
Para material madera; acero
Profundidad de corte máx., acero 10 mm
Profundidad de corte máx., madera 135 mm
Características Arranque suave; Motor sin escobillas; con LED; Inglete ajustable; Cambio de herramienta sin herramientas; Protección contra sobrecargas
Sistema, Cambio de herramienta sin herramientas FIXTEC
Ángulo de inglete a la derecha máx. 45 grados
Tipo de producto Sierra de calar
Peso total 2,9 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 4933464727
EAN / GTIN 4058546226725
Número del fabricante 4933464727
Número L L00800 183
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Motor POWERSTATE™ sin escobillas, diseñado y construido por MILWAUKEE®
  • Corte rápido, mayor vida de la herramienta y hasta 32m en OSB 19mm (batería de 5.0Ah)
  • Nueva electrónica inteligente REDLINK PLUS™ que ofrece la protección digital más avanzada tanto en la máquina como en la batería y mejora el rendimiento de la herramienta bajo carga
  • Baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida
  • Fijación de cambio de hoja FIXTEC™ patentado por MILWAUKEE® para un cambio rápido y sencillo
  • Fácil selección del bisel de la base sin llave que permite el ajuste entre 0 - 45°
  • Cinco niveles de acción pendular para incrementar el rendimiento del corte
  • Soplado de polvo que mantiene la línea de corte libre de serrín
  • Luz LED integrada para iluminación de la zona de trabajo
  • Zapata blanda desmontable que evita marcas y rasguños al cortar materiales blandos
  • Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™

Característica:

  • Batería incluida: 2 x M18 B5
  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería [Ah]: 5,0
  • Sistema de batería: M18
  • Número de baterías/baterías: 2
  • Tipo de baterías/baterías: Li-ion
  • Por tecnología: Fuel
  • Suministrado: Caja HD
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 2,9 (M18 B5)
  • Peso con paquete de baterías: 2,9
  • Cargador incluido: M12-18 FC
  • Estación de carga disponible: Sí
  • Tiempo de carga de la batería: 59
  • Máx. Profundidad de corte en madera [mm]: 135
  • Máx. Profundidad de corte en acero [mm]: 10
  • Variante del producto: M18 FJS-502X
  • Voltaje [V]: 18
  • Equipamiento de serie: 1 x hoja de sierra, adaptador para aspiración de polvo, cubierta antipolvo, protector de virutas, suela deslizante de plástico
  • Profundidad de corte (en madera): 135
  • Profundidad de corte (en chapa de acero, 400 N/mm²): 10

Volumen de suministro:

2 x 18 V / 5,0 Ah batería de iones de litio roja, cargador rápido M12-18 FC, caja HD