Akumulatorowa prasa do wkładów, Typ: C18PCG-310

Nr art.: 083503 C18PCG-310
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba dołączonych akumulatorów 1 szt.
Akumulator wymienny tak
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 18 V
Pojemność akumulatora 2 Ah
Z możliwością ponownego naładowania tak
Wskaźnik stanu naładowania tak
Seria M18
Oznaczenie producenta C18PCG-310
Opakowanie torba
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Najmniejsza pasująca wielkość naboju 310 g
Rodzaj produktu Wyciskacz do kartuszy
Wąż w zestawie nie
Maks. ciśnienie docisku 459 bar
Możliwość użycia do wkład
Masa 2,3 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 083503 C18PCG-310
EAN / GTIN 4002395001439
Numer producenta 4933441310
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Wykonanie:

  • Automatyczny powrót drążka zapobiega kapaniu skroplin.
  • Elektroniczna regulacja prędkości wyciskania za pomocą pokrętła o 6 stopniach regulacji.
  • Układ elektroniczny REDLINK™ − zabezpieczenie maszyny przed przeciążeniem oraz akumulator zapewniają długą trwałość.
  • Stały przepływ środka uszczelniającego, ograniczenie tworzenia się pęcherzyków oraz kompletne wykorzystanie zawartości wkładu.
  • Zoptymalizowany do wszystkich dostępnych klejów i materiałów uszczelniających, również w niższych temperaturach.
  • Układ nadzoru ogniw zapewnia optymalną trwałość.

Opis:

  • Wysoka siła docisku wynosząca 459 kg/4500 N
  • Układ elektroniczny REDLINK™ − zabezpieczenie maszyny przed przeciążeniem oraz akumulator zapewniają długą trwałość
  • Zoptymalizowany do wszystkich dostępnych klejów i materiałów uszczelniających, również w niższych temperaturach
  • Automatyczny powrót drążka zapobiega kapaniu skroplin
  • Elektroniczna regulacja prędkości wyciskania za pomocą pokrętła o 6 stopniach regulacji
  • Stały przepływ środka uszczelniającego, ograniczenie tworzenia się pęcherzyków oraz kompletne wykorzystanie zawartości wkładu
  • Układ nadzoru ogniw zapewnia optymalną trwałość oraz długą żywotność akumulatora
  • Wskazania stanu naładowania akumulatorów oraz oświetlenie diodowe LED obszaru pracy
  • W porównaniu z poprzednimi modelami akumulator REDLITHIUM™ charakteryzuje się idealnie dopasowaną konstrukcją, zaawansowaną elektroniką oraz bezstratnym oddawaniem mocy dla optymalnej trwałości i większej żywotności
  • Pełna kompatybilność systemu z produktami z oferty MILWAUKEE®-M18™

Cecha szcz.:

  • Akumulator w zakresie dostawy: 1 x M18 B2
  • Akumulator: litowo-jonowy
  • Pojemność akumulatora [Ah]: 2,0
  • System akumulatorów: M18
  • Liczba baterii/akumulatorów: 1
  • Rodzaj baterii/akumulatorów: litowo-jonowy
  • By technology: Brushed
  • Dostawa: Torba narzędziowa
  • Masa z akumulatorem [EPTA] [kg]: 2,3 (M18 B2)
  • Masa z zestawem akumulatorów: 2,3
  • Ładowarka w zakresie dostawy: M12-18 C
  • Stacja ładowania dostępna: Tak
  • Czas ładowania akumulatora: 40
  • Wariant produktu: C18 PCG/310C-201B
  • Napięcie [V]: 18
  • Wyposażenie standardowe: Uchwyt na wkład o pojemności 310 ml, pręt dociskowy, torba transportowa

W dostawie:

W zestawie 1× pakiet akumulatora M18 B2, 1× ładowarka M12-18 C, torba narzędziowa.