M18BJS-0 snoerloze legpuzzel

Artikelnummer: 4933451391
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
Producttype Zaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933451391
EAN/GTIN 4002395157990
Nummer fabrikant 4933451391
L-nummer L00820 84

Omschrijving

Omschrijving:

  • FIXTEC® snelwisselsysteem voor zaagbladen
  • Verstelling van de bodemplaat zonder gereedschap
  • Kunststof glijzool ter bescherming van het materiaaloppervlak
  • Krachtige motor met 2800 min-11
  • REDLINK® elektronica - overbelastingsbeveiliging voor lange levensduur van de accu, motor en tandwielkast
  • FIXTEC® snelwisselsysteem voor zaagbladen
  • Verstelling van de grondplaat zonder gereedschap voor zaagsneden van 0-45°
  • 4-voudige pendelslagverstelling + neutrale stand voor hoge zaagprestaties
  • LED- Werklamp
  • Chipblazer
  • Kunststof glijzool om materiaaloppervlak te beschermen
  • REDLITHIUM® batterij met single cell bewaking voor lange looptijd en batterijduur
  • 100% systeemcompatibel met MILWAUKEE™-M18® productgamma

Kenmerk:

  • Inbegrepen batterij: Geen batterijen inbegrepen
  • Batterij: Li-ion
  • Batterijcapaciteit [Ah]: Geen batterijen inbegrepen
  • Batterijsysteem: M18
  • Aantal batterijen/oplaadbare batterijen: 0
  • Type batterijen/oplaadbare batterijen: Li-ion
  • Door technologie: Geborsteld
  • Geleverd: in doos
  • Gewicht met batterij [EPTA] [kg]: 2. 5 (M18 B4)
  • Gewicht met accu: 2,5
  • Inbegrepen lader: Geen lader inbegrepen
  • Laadstation aanwezig: Nee
  • Max. Zaagdiepte in hout [mm]: 135
  • Max. Zaagdiepte in staal [mm]: 10
  • Productvariant: M18 BJS-0
  • Voltage [V]: 18
  • Standaard uitrusting: Kunststof glijzool, decoupeerzaagblad, adapter voor stofafzuiging, stofkap
  • Zaagdiepte (in hout): 135
  • Zaagdiepte (in plaatstaal, 400 N/mm²): 10

Levering:

Glijzool, 1 zaagblad

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires