Scie sauteuse sans fil M18BJS-0

Réf.: 4933451391
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Nombre de batteries incluses 0 pc.
Type de batterie lithium-ion (Li-ion)
Tension de la batterie 18 V
Série M18
Référence fabricant M18BJS-0
Emballage valise de transport (HD = service intensif); Carton
Alimentation électrique fonctionnement sur batterie
Cadence max 2 800 min-1
Mouvement pendulaire 4x
Pour matériau bois; acier
Profondeur de coupe max., acier 10 mm
Profondeur de coupe max., bois 135 mm
Caractéristiques démarrage en douceur; avec LED; onglet réglable; changement d’outil sans outil; protection de surcharge
Système, changement d’outil sans outil FIXTEC
Angle d’onglet à droite max. 45 degré
Type de produit scies sauteuses
Poids total 2,5 kg

Identification et classification

Référence article 4933451391
EAN / GTIN 4002395157990
Réf. fabricant 4933451391
Article hors catalogue L00820 84
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Démarrage progressif + variateur de vitesse jusqu'à 2 800 cps/min pour une coupe rapide
  • Électronique REDLINK™: Protection du moteur, optimisation de la durée de vie de la batterie, protection contre les surcharges
  • Système FIXTEC™ permet un changement de lame facile et rapide
  • Plateau ajustable sans outil pour des coupes biseautées entre 0° et 45°
  • Mouvement pendulaire à 5 positions pour améliorer les performances
  • Éclairage LED intégré pour une bonne visibilité de la zone de travail
  • Ventilateur intégré permettant de laisser la zone de coupe libre des poussières
  • Patin détachable pour éviter d'abîmer le matériau lors de la coupe
  • La technologie REDLITHIUM™ protège l’outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l’ensemble
  • Système de batterie flexible : fonctionne avec toute la plateforme MILWAUKEE® M18™

Caractéristique(s):

  • Contenu de la batterie : pas de batterie fournie
  • Contenu de la batterie : Li-ion
  • Capacité de la batterie [Ah] : Pas de batterie fournie
  • Système de batterie : M18
  • Nombre de piles/accumulateurs : 0
  • Type de piles/accumulateurs : Li-ion
  • By technology : Brushed
  • Livré : dans un carton
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 2. 5 (M18 B4)
  • Poids avec bloc batterie : 2.5
  • Chargeur inclus : pas de chargeur inclus
  • Station de recharge disponible : Non
  • Max. Profondeur de coupe dans le bois [mm] : 135
  • Max. Profondeur de coupe dans l'acier [mm] : 10
  • Variante de produit : M18 BJS-0
  • Tension [V] : 18
  • Equipement standard : semelle de guidage en plastique, lame de scie sauteuse, adaptateur pour aspiration de poussière, capot de protection contre la poussière
  • Profondeur de coupe (dans le bois) : 135
  • Profondeur de coupe (dans la tôle d'acier, 400 N/mm²) : 10

Livraison:

Semelle de glissement, 1 lame de scie