• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18BJS-0 Akku Stichsäge

Artikel-Nr.: 4933451391
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Akkus 0 St.
Akkuart Lithium-Ion (Li-Ion)
Akkuspannung 18 V
Serie M18
Herstellerbezeichnung M18BJS-0
Verpackung Systemkoffer (HD=Heavy Duty); Karton
Energieversorgung Akkubetrieben
Hubzahl max. 2 800 min-1
Pendelhub 4-fach
geeignet für Material Holz; Stahl
Trenntiefe max., Stahl 10 mm
Trenntiefe max., Holz 135 mm
Eigenschaften Sanftanlauf; mit LED; verstellbare Gehrung; werkzeugloser Werkzeugwechsel; Überlastschutz
System, werkzeugloser Werkzeugwechsel FIXTEC
Gehrungswinkel rechts max. 45 Grad
Produktart Stichsäge
Gewicht gesamt 2,5 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4933451391
EAN / GTIN 4002395157990
Herstellernummer 4933451391
L-Nummer L00820 84
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Leistungsstarker Motor mit 2800 min⁻¹
  • REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
  • FIXTEC™-Sägeblattschnellwechselsystem
  • Werkzeuglose Verstellung der Bodenplatte für Schnitte von 0-45°
  • 4-fache Pendelhubeinstellung + Neutralstellung für hohe Schnittleistung
  • LED-Arbeitsbeleuchtung
  • Spanblaseinrichtung
  • Kunststoff-Gleitsohle zum Schutz der Materialoberfläche
  • REDLITHIUM™-Akku mit Einzelzellenüberwachung für eine lange Laufzeit und Lebensdauer des Akkus
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akkusystem: M18
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 0
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • By technology: Brushed
  • Geliefert: im Karton
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 2.5 (M18 B4)
  • Gewicht mit Akkupack: 2.5
  • Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • Ladestation vorhanden: Nein
  • Max. Schnitttiefe in Holz [mm]: 135
  • Max. Schnitttiefe in Stahl [mm]: 10
  • Produktvariante: M18 BJS-0
  • Spannung [V]: 18
  • Standardausrüstung: Kunststoff-Gleitsohle, Stichsägeblatt, Adapter für Staubabsaugung, Staubschutzhaube
  • Tiefe des Schnittes (in Holz): 135
  • Tiefe des Schnittes (in Stahlblech, 400 N/mm²): 10

Lieferumfang:

Gleitsohle, 1 Sägeblatt