838 TI INTERNAL MEASUREMENT GAGE 40-90MM

Nr art.: 4495587
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 35,79 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 35,79 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 24,38 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Seria Marameter
Wskazanie Analogowy
Wartość podziałki skali 0,05 mm
Obrotowy cyferblat tak
Nastawne znaczniki tolerancji tak
Pomiar siły min. 0,9 N
Pomiar siły maks. 1,9 N
Dokładność powtórzeń 0,025 mm
Granica błędu 0,05 mm
Rodzaj produktu Macki do pomiarów wewnętrznych
Średnica kulki czujnika 2 mm
Materiał kulki czujnika Z węglików spiekanych
Min. szerokość rowka 2,4 mm
Maks. głębokość rowka 8,3 mm
Maks. głębokość pomiaru L 192 mm
Długość styku pomiarowego góra 8,5 mm
Długość styku pomiarowego dół 8,5 mm
Z czujnikiem zegarowym tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4495587
EAN / GTIN 4059192022242
Numer producenta 4495587
Numer L L40080 2003
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

  • Contact points made of carbide
  • Absolute measuring instrument
  • Easy-to-read tolerance markers

Opis:

Inside caliper Marameter 838 TI Measuring range: 40 - 90
  • Scale interval_mm: 0.05 mm
  • Measuring depth mm: 192
Scope of delivery: Test report

Cecha szcz.:

  • Application: For measuring holes and internal grooves Very handy
  • Calibration type: Uncalibrated
  • Product group name: Marameter
  • Product name: Inside probe
  • Product group name: Indicating measuring devices
  • Product type: 838 TI
  • Measuring range: 40 - 90 mm
  • Measuring force (text): 0.9 - 1.9
  • Dimension L: 192 mm
  • Measuring depth mm: 192 mm
  • Dimension Hb: 8.5 mm
  • Dimension Hf: 8.5 mm
  • Measuring contact length (movable) mm: 8.5 mm
  • Measuring contact length (fixed) mm: 8.5 mm
  • Dimension A: 8.3 mm
  • Slot depth: 8.3 mm
  • Dimension B: 2.40 mm
  • Slot width: 2.4 mm
  • Dimension D: 2 mm
  • Measuring contact ball diameter mm: 2 mm
  • Error limit (mm): 0.05 mm
  • Graduation_mm: 0.05
  • Repeatability mm: 0.025 mm