838 TI czujnik wewnętrzny 50–70 mm, podziałka 0,01 mm, głębokość pomiaru 85 mm

Nr art.: 4495585
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Marameter
Wskazanie Analogowy
Wartość podziałki skali 0,01 mm
Obrotowy cyferblat tak
Nastawne znaczniki tolerancji tak
Pomiar siły min. 1,1 N
Pomiar siły maks. 1,6 N
Dokładność powtórzeń 0,01 mm
Granica błędu 0,03 mm
Rodzaj produktu Macki do pomiarów wewnętrznych
średnica kulki czujnika 1 mm
Materiał kulki czujnika Z węglików spiekanych
min. szerokość rowka 1,2 mm
maks. głębokość rowka 8,3 mm
maks. głębokość pomiaru L 85 mm
długość styku pomiarowego góra 12,2 mm
długość styku pomiarowego dół 12,2 mm
Z czujnikiem zegarowym tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4495585
EAN / GTIN 4059192022228
Numer producenta 4495585
Numer L L40100 1646
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

  • Wyraźnie widoczne oznaczenia tolerancji
  • Styki pomiarowe z węglika spiekanego
  • Miernik bezwzględny

Opis:

Przełącznik wewnętrzny Marameter 838 TI Zakres pomiarowy: 50-70
  • Wartość podziałki skali_mm: 0,01 mm
  • Głębokość pomiarowa w mm: 85
zakres dostawy: Protokół z badań

Cecha szcz.:

  • Zastosowanie: Do pomiaru otworów i rowków wewnętrznych. Bardzo poręczne
  • Rodzaj kalibracji: Nieskalibrowane
  • Nazwa grupy produktów: Marameter
  • Nazwa produktu: trzpień odgięty do pomiarów wewnętrznych
  • Nazwa grupy produktów: Przyrządy pomiarowe z wyświetlaczem
  • Rodzaj produktu: 838 TI
  • Zakres pomiarowy: 50–70 mm
  • Siła pomiarowa (tekst): 1,1–1,6
  • Wymiar L: 85 mm
  • Głębokość pomiarowa w mm: 85 mm
  • Wymiar Hb: 12,2 mm
  • Wymiar HF: 12,2 mm
  • Długość styku pomiarowego (ruchomego) mm: 12,2 mm
  • Długość styku pomiarowego (stała) mm: 12,2 mm
  • Wymiar A: 8,3 mm
  • głębokość rowka: 8,3 mm
  • Wymiar B: 1,20 mm
  • szerokość rowka: 1,2 mm
  • Wymiar D: 1 mm
  • Średnica kulki styku pomiarowego, mm: 1 mm
  • Tolerancja błędu (mm): 0,03 mm
  • Wartość podziałki skali_mm: 0,01
  • Powtarzalność pomiaru w mm: 0,01 mm