838 TI Strumento per misure di interni 40-90 mm Skw 0,05 mm profondità di misura 192 mm

Codice art.: 4495587
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 4,90 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
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
Serie Marameter
Visualizzazione Es. analogica
Risoluzione 0,05 mm
Quadrante orientabile si
Tacche di tolleranza regolabili si
Forza di misura min. 0,9 N
Forza di misura max. 1,9 N
Ripetibilità angolare 0,025 mm
Limite d’errore 0,05 mm
Tipo di prodotto Comparatori per interni
Diametro sfera di tastatura 2 mm
Materiale sfera tastatrice Metallo duro
Larghezza scanalatura min. 2,4 mm
Profondità scanalatura max. 8,3 mm
Profondità di misura max. L 192 mm
Lunghezza contatto di misura superiore 8,5 mm
Lunghezza contatto di misura inferiore 8,5 mm
Con comparatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4495587
EAN / GTIN 4059192022242
Codice del produttore 4495587
Numero-L L40080 2003
Produttore/persona responsabile MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Esecuzione:

  • Segni di tolleranza ben riconoscibili
  • Contatti di misura in metallo duro
  • Strumento di misura assoluto

Descrizione:

Calibro interno Marameter 838 TI Campo di misura: 40 - 90
  • Intervallo di scala_mm: 0,05 mm
  • Profondità di misura mm: 192
Scopo della fornitura: Rapporto di prova

Proprietà:

  • Applicazione: Per la misura di fori e scanalature interne Molto pratico
  • Tipo di calibrazione: Non calibrato
  • Nome del gruppo di prodotti: Marametro
  • Nome del prodotto: Sonda interna
  • Nome del gruppo di prodotti: Dispositivi di misura indicativi
  • Tipo di prodotto: 838 TI
  • Campo di misura: 40 - 90 mm
  • Forza di misura (testo): 0.9 - 1.9
  • Dimensione L: 192 mm
  • Profondità di misura mm: 192 mm
  • Dimensione Hb: 8.5 mm
  • Dimensione Hf: 8.5 mm
  • Lunghezza del contatto di misura (mobile) mm: 8.5 mm
  • Lunghezza del contatto di misura (fisso) mm: 8.5 mm
  • Dimensione A: 8.3 mm
  • Profondità della scanalatura: 8.3 mm
  • Dimensione B: 2.40 mm
  • Larghezza della scanalatura: 2.4 mm
  • Dimensione D: 2 mm
  • Diametro sfera di contatto di misura mm: 2 mm
  • Limite di errore (mm): 0.05 mm
  • Graduazione_mm: 0.05
  • Ripetibilità mm: 0.025 mm