838 TI Caliper gage 15-65 mm 0,05 mm depth 188 mm

Nr art.: 4495586
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Seria Marameter
Wskazanie Analogowy
Wartość podziałki skali 0,05 mm
Obrotowy cyferblat tak
Nastawne znaczniki tolerancji tak
Rodzaj produktu Macki do pomiarów wewnętrznych
Materiał kulki czujnika Z węglików spiekanych
Maks. głębokość pomiaru L 188 mm
Z czujnikiem zegarowym tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4495586
EAN / GTIN 4059192022235
Numer producenta 4495586
Numer L L40080 2817
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Opis:

Inside caliper Marameter 838 TI Measuring range: 15 - 65
  • Scale interval_mm: 0.05 mm
  • Measuring depth mm: 188
Scope of delivery: Test report