838 TI czujnik wewnętrzny 40–60 mm, podziałka 0,01 mm, głębokość pomiaru 85 mm

Nr art.: 4495584
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Marameter
Wskazanie Analogowy
Wartość podziałki skali 0,01 mm
Obrotowy cyferblat tak
Nastawne znaczniki tolerancji tak
Rodzaj produktu Macki do pomiarów wewnętrznych
Materiał kulki czujnika Z węglików spiekanych
maks. głębokość pomiaru L 85 mm
Z czujnikiem zegarowym tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4495584
EAN / GTIN 4059192022211
Numer producenta 4495584
Numer L L40100 1708
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Opis:

Przełącznik wewnętrzny Marameter 838 TI Zakres pomiarowy: 40-60
  • Wartość podziałki skali_mm: 0,01 mm
  • Głębokość pomiarowa w mm: 85
zakres dostawy: Protokół z badań