• Szanowni Klienci, w środę 9.09.2026 r., nasze biuro będzie czynne do godz. 14:00.

838 TI INTERNAL MEASUREMENT GAGE, 20-40 MM

Nr art.: 4495582
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Seria Marameter
Wskazanie Analogowy
Wartość podziałki skali 0,01 mm
Obrotowy cyferblat tak
Nastawne znaczniki tolerancji tak
Pomiar siły min. 1,1 N
Pomiar siły maks. 1,6 N
Dokładność powtórzeń 0,01 mm
Granica błędu 0,03 mm
Rodzaj produktu Macki do pomiarów wewnętrznych
Średnica kulki czujnika 1 mm
Materiał kulki czujnika Z węglików spiekanych
Min. szerokość rowka 1,2 mm
Maks. głębokość rowka 7 mm
Maks. głębokość pomiaru L 85 mm
Długość styku pomiarowego góra 7,3 mm
Długość styku pomiarowego dół 7,3 mm
Z czujnikiem zegarowym tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4495582
EAN / GTIN 4059192022198
Numer producenta 4495582
Numer L L40100 1687
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

  • Contact points made of carbide
  • Absolute measuring instrument
  • Easy-to-read tolerance markers

Opis:

Inside caliper Marameter 838 TI Measuring range: 20 - 40
  • Scale interval_mm: 0.01 mm
  • Measuring depth mm: 85
Scope of delivery: Test report

Cecha szcz.:

  • Application: For measuring holes and internal grooves Very handy
  • Calibration type: Uncalibrated
  • Product group name: Marameter
  • Product name: Inside probe
  • Product group name: Indicating measuring devices
  • Product type: 838 TI
  • Measuring range: 20 - 40 mm
  • Measuring force (text): 1.1 - 1.6
  • Dimension L: 85 mm
  • Measuring depth mm: 85 mm
  • Dimension Hb: 7.3 mm
  • Dimension Hf: 7.3 mm
  • Measuring contact length (movable) mm: 7.3 mm
  • Measuring contact length (fixed) mm: 7.3 mm
  • Dimension A: 7 mm
  • Slot depth: 7 mm
  • Dimension B: 1.20 mm
  • Slot width: 1.2 mm
  • Dimension D: 1 mm
  • Measuring contact ball diameter mm: 1 mm
  • Error limit (mm): 0.03 mm
  • Graduation_mm: 0.01
  • Repeatability mm: 0.01 mm