838 TI Dispozitiv electronic de măsurare la interior 40-90 mm valoarea de divizare a scalei 0,05 mm adâncime de măsurare 192 mm

Cod articol.: 4495587
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Marameter
Afişare Analog
Valoarea diviziunii de gradaţie 0,05 mm
Cadran rotativ da
Indicatoare de toleranţă reglabile da
Forța de măsurare min. 0,9 N
Forța de măsurare max. 1,9 N
Acurateţe la repetare 0,025 mm
Eroare de toleranţă 0,05 mm
Tip produs Palpator rapid de interior
Diametru bilă de palpare 2 mm
Material bilă palpare Carbură
Lățime canelură min. 2,4 mm
Adâncime canelură max. 8,3 mm
Adâncime de măsurare max. L 192 mm
Lungime contact de măsurare sus 8,5 mm
Lungime contact de măsurare jos 8,5 mm
Cu manometru da

Identificare și clasificare

Cod articol 4495587
EAN / GTIN 4059192022242
Număr producător 4495587
L-Număr L40080 2003
Producător/responsabil MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Execuţie:

  • Marci de toleranță ușor de recunoscut
  • Contacte de măsurare realizate din metal dur
  • Dispozitiv de măsurare absolut

Descriere:

Calibru interior Marameter 838 TI Domeniu de măsurare: 40 - 90
  • Intervalul de scală_mm: 0,05 mm
  • Adâncimea de măsurare mm: 192
Conţinut: Raport de testare

Caracteristică:

  • Aplicație: Pentru măsurarea găurilor și a canelurilor interne Foarte la îndemână
  • Tipul de calibrare: Necalibrată
  • Denumirea grupului de produse: Marameter
  • Denumirea produsului: Sondă interioară
  • Denumirea grupului de produse: Dispozitive de măsurare indicatoare
  • Tipul de produs: 838 TI
  • Domeniul de măsurare: 40 - 90 mm
  • Forța de măsurare (text): 0.9 - 1.9
  • Dimensiunea L: 192 mm
  • Adâncimea de măsurare în mm: 192 mm
  • Dimensiunea Hb: 8.5 mm
  • Dimensiunea Hf: 8.5 mm
  • Lungimea contactului de măsurare (mobil) mm: 8.5 mm
  • Lungimea contactului de măsurare (fix) mm: 8.5 mm
  • Dimensiunea A: 8.3 mm
  • Adâncimea fantei: 8.3 mm
  • Dimensiunea B: 2.40 mm
  • Lățimea fantei: 2.4 mm
  • Dimensiunea D: 2 mm
  • Diametrul bilei de contact de măsurare în mm: 2 mm
  • Limita de eroare (mm): 0.05 mm
  • Gradație_mm: 0.05
  • Repetabilitate mm: 0.025 mm