{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | Marameter | |
| Wskazanie | Analogowy | |
| Wartość podziałki skali | 0,01 mm | |
| Obrotowy cyferblat | tak | |
| Nastawne znaczniki tolerancji | tak | |
| Pomiar siły min. | 1,1 N | |
| Pomiar siły maks. | 1,6 N | |
| Dokładność powtórzeń | 0,01 mm | |
| Granica błędu | 0,03 mm | |
| Rodzaj produktu | Macki czujnikowe do pomiarów zewnętrznych | |
| średnica kulki czujnika | 1,5 mm | |
| Materiał kulki czujnika | Z węglików spiekanych | |
| maks. głębokość pomiaru L | 85 mm | |
| długość styku pomiarowego góra | 24,6 mm | |
| długość styku pomiarowego dół | 2,5 mm | |
| Z czujnikiem zegarowym | tak |
| Numer artykułu | 4495552 | |
| EAN / GTIN | 4059192022075 | |
| Numer producenta | 4495552 | |
| Numer L | L40100 1643 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |