{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Serija | Marameter | |
| Prikaz | analogno | |
| Delitev skale | 0,05 mm | |
| Vrtljiva številčnica | Da | |
| Nastavljive tolerančne značke | Da | |
| Merilna sila min. | 0,9 N | |
| Merilna sila maks. | 1,9 N | |
| Natančnost ponovitve | 0,025 mm | |
| Točnost | 0,05 mm | |
| Vrsta izdelka | notranji hitri merilnik | |
| Premer tipalne krogle | 2 mm | |
| Material, tipalna kroglica | karbidna trdina | |
| Širina utora min. | 2,4 mm | |
| Globina utora maks. | 8,3 mm | |
| Merilna globina maks. L | 192 mm | |
| Dolžina merilnega stika zgoraj | 8,5 mm | |
| Dolžina merilnega stika spodaj | 8,5 mm | |
| Z merilno uro | da |
| Številka izdelka | 4495587 | |
| EAN/GTIN | 4059192022242 | |
| Številka proizvajalca | 4495587 | |
| L-število | L40080 2003 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |