838 TA Przełącznik zewnętrzny 0–50 mm, podziałka 0,05 mm, głębokość pomiaru 167 mm

Nr art.: 4495555
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Marameter
Wskazanie Analogowy
Wartość podziałki skali 0,05 mm
Obrotowy cyferblat tak
Nastawne znaczniki tolerancji tak
Pomiar siły min. 0,8 N
Pomiar siły maks. 1,7 N
Dokładność powtórzeń 0,025 mm
Granica błędu 0,05 mm
Rodzaj produktu Macki czujnikowe do pomiarów zewnętrznych
średnica kulki czujnika 3 mm
Materiał kulki czujnika Z węglików spiekanych
maks. głębokość pomiaru L 167 mm
długość styku pomiarowego góra 30 mm
długość styku pomiarowego dół 30 mm
Z czujnikiem zegarowym tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4495555
EAN / GTIN 4059192022082
Numer producenta 4495555
Numer L L40080 1834
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

  • Styki pomiarowe z węglika spiekanego
  • Miernik bezwzględny
  • Wyraźnie widoczne oznaczenia tolerancji

Opis:

Przycisk zewnętrzny Marameter 838 TA Zakres pomiarowy: 0-50
  • Wartość podziałki skali_mm: 0,05 mm
  • Głębokość pomiarowa w mm: 167
zakres dostawy: Protokół z badań

Cecha szcz.:

  • Zastosowanie: Do pomiaru grubości i grubości ścianek Bardzo poręczny
  • Rodzaj kalibracji: Nieskalibrowane
  • Nazwa grupy produktów: Marameter
  • Nazwa produktu: trzpień odgięty do pomiarów zewnętrznych
  • Nazwa grupy produktów: Przyrządy pomiarowe z wyświetlaczem
  • Rodzaj produktu: 838 TA
  • Siła pomiarowa (tekst): 0,8–1,7
  • Zakres pomiarowy: 0–50 mm
  • Wymiar L: 167 mm
  • Głębokość pomiarowa w mm: 167 mm
  • Wymiar Hb: 30 mm
  • Wymiar HF: 30 mm
  • Długość styku pomiarowego (ruchomego) mm: 30 mm
  • Długość styku pomiarowego (stała) mm: 30 mm
  • Wymiar D: 3 mm
  • Średnica kulki styku pomiarowego, mm: 3 mm
  • Tolerancja błędu (mm): 0,05 mm
  • Wartość podziałki skali_mm: 0,05
  • Powtarzalność pomiaru w mm: 0 025 mm