838 TA 0-20 mm IP65 MEASUREMENT GAGE

Nr art.: 4495551
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Seria Marameter
Wskazanie Analogowy
Wartość podziałki skali 0,01 mm
Obrotowy cyferblat tak
Nastawne znaczniki tolerancji tak
Pomiar siły min. 1,1 N
Pomiar siły maks. 1,6 N
Dokładność powtórzeń 0,01 mm
Granica błędu 0,03 mm
Rodzaj produktu Macki czujnikowe do pomiarów zewnętrznych
Średnica kulki czujnika 1,5 mm
Materiał kulki czujnika Z węglików spiekanych
Maks. głębokość pomiaru L 85 mm
Długość styku pomiarowego góra 24,6 mm
Długość styku pomiarowego dół 24,6 mm
Z czujnikiem zegarowym tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4495551
EAN / GTIN 4059192022068
Numer producenta 4495551
Numer L L40100 1635
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

  • Contact points made of carbide
  • Absolute measuring instrument
  • Easy-to-read tolerance markers
  • Easy to operate, portable and user-friendly

Opis:

External calliper Marameter 838 TA Measuring range: 0 - 20
  • Scale interval_mm: 0.01 mm
  • Measuring depth mm: 85
Scope of delivery: Test report

Cecha szcz.:

  • Application: For measuring thicknesses and wall thicknesses Very handy
  • Calibration type: Uncalibrated
  • Product group name: Marameter
  • Product name: External probe
  • Product group name: Indicating measuring devices
  • Product type: 838 TA
  • Measuring force (text): 1.1 - 1.6
  • Measuring range: 0 - 20 mm
  • Dimension L: 85 mm
  • Measuring depth mm: 85 mm
  • Dimension Hb: 24.6 mm
  • Dimension Hf: 24.6 mm
  • Measuring contact length (movable) mm: 24.6 mm
  • Measuring contact length (fixed) mm: 24.6 mm
  • Dimension D: 1.5 mm
  • Measuring contact ball diameter mm: 1.5 mm
  • Error limit (mm): 0.03 mm
  • Graduation_mm: 0.01
  • Repeatability mm: 0.01 mm