838 TA Przełącznik zewnętrzny 0–10 mm, podziałka 0,005 mm, głębokość pomiaru 35 mm

Nr art.: 4495550
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Marameter
Wskazanie Analogowy
Wartość podziałki skali 0,005 mm
Obrotowy cyferblat tak
Nastawne znaczniki tolerancji tak
Pomiar siły min. 0,8 N
Pomiar siły maks. 1,2 N
Dokładność powtórzeń 0,005 mm
Granica błędu 0,015 mm
Rodzaj produktu Macki czujnikowe do pomiarów zewnętrznych
średnica kulki czujnika 1,5 mm
Materiał kulki czujnika Z węglików spiekanych
maks. głębokość pomiaru L 35 mm
długość styku pomiarowego góra 19,1 mm
długość styku pomiarowego dół 18,6 mm
Z czujnikiem zegarowym tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4495550
EAN / GTIN 4059192022051
Numer producenta 4495550
Numer L L40100 1641
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

  • Styki pomiarowe z węglika spiekanego
  • Miernik bezwzględny
  • Wyraźnie widoczne oznaczenia tolerancji

Opis:

Przycisk zewnętrzny Marameter 838 TA Zakres pomiarowy: 0-10
  • Wartość podziałki skali_mm: 0 005 mm
  • Głębokość pomiarowa w mm: 35
zakres dostawy: Protokół z badań

Cecha szcz.:

  • Zastosowanie: Do pomiaru grubości i grubości ścianek Bardzo poręczny
  • Rodzaj kalibracji: Nieskalibrowane
  • Nazwa grupy produktów: Marameter
  • Nazwa produktu: trzpień odgięty do pomiarów zewnętrznych
  • Nazwa grupy produktów: Przyrządy pomiarowe z wyświetlaczem
  • Rodzaj produktu: 838 TA
  • Siła pomiarowa (tekst): 0,8–1,2
  • Zakres pomiarowy: 0–10 mm
  • Wymiar L: 35 mm
  • Głębokość pomiarowa w mm: 35 mm
  • Wymiar Hb: 19,1 mm
  • Długość styku pomiarowego (ruchomego) mm: 19,1 mm
  • Wymiar HF: 18,6 mm
  • Długość styku pomiarowego (stała) mm: 18,6 mm
  • Wymiar D: 1,5 mm
  • Średnica kulki styku pomiarowego, mm: 1,5 mm
  • Tolerancja błędu (mm): 0 015 mm
  • Wartość podziałki skali_mm: 0 005
  • Powtarzalność pomiaru w mm: 0 005 mm