838 TI czujnik wewnętrzny 30–50 mm, podziałka 0,01 mm, głębokość pomiaru 85 mm

Nr art.: 4495583
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Seria Marameter
Wskazanie Analogowy
Wartość podziałki skali 0,01 mm
Obrotowy cyferblat tak
Nastawne znaczniki tolerancji tak
Pomiar siły min. 1,1 N
Pomiar siły maks. 1,6 N
Dokładność powtórzeń 0,01 mm
Granica błędu 0,03 mm
Rodzaj produktu Macki do pomiarów wewnętrznych
Średnica kulki czujnika 1 mm
Materiał kulki czujnika Z węglików spiekanych
Min. szerokość rowka 1,2 mm
Maks. głębokość rowka 7 mm
Maks. głębokość pomiaru L 85 mm
Długość styku pomiarowego góra 7,3 mm
Długość styku pomiarowego dół 7,3 mm
Z czujnikiem zegarowym tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4495583
EAN / GTIN 4059192022204
Numer producenta 4495583
Numer L L40100 1633
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

  • Wyraźnie widoczne oznaczenia tolerancji
  • Styki pomiarowe z węglika spiekanego
  • Miernik bezwzględny

Opis:

Przełącznik wewnętrzny Marameter 838 TI Zakres pomiarowy: 30-50
  • Wartość podziałki skali_mm: 0,01 mm
  • Głębokość pomiarowa w mm: 85
zakres dostawy: Protokół z badań

Cecha szcz.:

  • Zastosowanie: Do pomiaru otworów i rowków wewnętrznych. Bardzo poręczne
  • Rodzaj kalibracji: Nieskalibrowane
  • Nazwa grupy produktów: Marameter
  • Nazwa produktu: trzpień odgięty do pomiarów wewnętrznych
  • Nazwa grupy produktów: Przyrządy pomiarowe z wyświetlaczem
  • Rodzaj produktu: 838 TI
  • Zakres pomiarowy: 30–50 mm
  • Siła pomiarowa (tekst): 1,1–1,6
  • Wymiar L: 85 mm
  • Głębokość pomiarowa w mm: 85 mm
  • Wymiar Hb: 7,3 mm
  • Wymiar HF: 7,3 mm
  • Długość styku pomiarowego (ruchomego) mm: 7,3 mm
  • Długość styku pomiarowego (stała) mm: 7,3 mm
  • Wymiar A: 7 mm
  • głębokość rowka: 7 mm
  • Wymiar B: 1,20 mm
  • szerokość rowka: 1,2 mm
  • Wymiar D: 1 mm
  • Średnica kulki styku pomiarowego, mm: 1 mm
  • Tolerancja błędu (mm): 0,03 mm
  • Wartość podziałki skali_mm: 0,01
  • Powtarzalność pomiaru w mm: 0,01 mm