• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

838 TI Innentaster 40-90 mm Skalenteilungswert 0,05 mm Messtiefe 192 mm

Artikel-Nr.: 4495587
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Marameter
Anzeige analog
Skalenteilungswert 0,05 mm
Drehbares Zifferblatt ja
verstellbare Toleranzmarken ja
Messkraft min. 0,9 N
Messkraft max. 1,9 N
Wiederholpräzision 0,025 mm
Fehlergrenze 0,05 mm
Produktart Innen-Schnelltaster
Durchmesser Tastkugel 2 mm
Material Tastkugel Hartmetall
Nutbreite min. 2,4 mm
Nuttiefe max. 8,3 mm
Messtiefe max. L 192 mm
Länge Messkontakt oben 8,5 mm
Länge Messkontakt unten 8,5 mm
mit Messuhr ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4495587
EAN / GTIN 4059192022242
Herstellernummer 4495587
L-Nummer L40080 2003
Hersteller/verantwortliche Person MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Beschreibung

Ausführung:

  • Gut erkennbare Toleranzmarken
  • Messkontakte aus Hartmetall
  • Absolutmessgerät

Beschreibung:

Innentaster Marameter 838 TI Messbereich: 40 - 90
  • Skalenteilungswert_mm: 0.05 mm
  • Messtiefe mm: 192
Lieferumfang: Prüfprotokoll

Merkmal:

  • Anwendung: Zur Messung von Bohrungen und Innennuten Sehr handlich
  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Produktgruppenname: Marameter
  • Produktbezeichnung: Innentaster
  • Produktgruppenbezeichnung: Anzeigende Messgeräte
  • Produkttyp: 838 TI
  • Messbereich: 40 - 90 mm
  • Messkraft (Text): 0.9 - 1.9
  • Abmessung L: 192 mm
  • Messtiefe mm: 192 mm
  • Abmessung Hb: 8.5 mm
  • Abmessung Hf: 8.5 mm
  • Messkontakt-Länge (bewegl.) mm: 8.5 mm
  • Messkontakt-Länge (fest) mm: 8.5 mm
  • Abmessung A: 8.3 mm
  • Nuttiefe: 8.3 mm
  • Abmessung B: 2.40 mm
  • Nutbreite: 2.4 mm
  • Abmessung D: 2 mm
  • Messkontakt Kugeldurchmesser mm: 2 mm
  • Fehlergrenze (mm): 0.05 mm
  • Skalenteilungswert_mm: 0.05
  • Wiederholpräzision mm: 0.025 mm