• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

838 TA Außentaster 0-20 mm Skalenteilungswert 0,01 mm Messtiefe 85 mm

Artikel-Nr.: 4495551
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Serie Marameter
Anzeige analog
Skalenteilungswert 0,01 mm
Drehbares Zifferblatt ja
verstellbare Toleranzmarken ja
Messkraft min. 1,1 N
Messkraft max. 1,6 N
Wiederholpräzision 0,01 mm
Fehlergrenze 0,03 mm
Produktart Außen-Schnelltaster
Durchmesser Tastkugel 1,5 mm
Material Tastkugel Hartmetall
Messtiefe max. L 85 mm
Länge Messkontakt oben 24,6 mm
Länge Messkontakt unten 24,6 mm
mit Messuhr ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4495551
EAN / GTIN 4059192022068
Herstellernummer 4495551
L-Nummer L40100 1635
Hersteller/verantwortliche Person MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Beschreibung

Ausführung:

  • Messkontakte aus Hartmetall
  • Absolutmessgerät
  • Gut erkennbare Toleranzmarken

Beschreibung:

Außentaster Marameter 838 TA Messbereich: 0 - 20
  • Skalenteilungswert_mm: 0.01 mm
  • Messtiefe mm: 85
Lieferumfang: Prüfprotokoll

Merkmal:

  • Anwendung: Zur Messung von Dicken und Wandstärken Sehr handlich
  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Produktgruppenname: Marameter
  • Produktbezeichnung: Außentaster
  • Produktgruppenbezeichnung: Anzeigende Messgeräte
  • Produkttyp: 838 TA
  • Messkraft (Text): 1.1 - 1.6
  • Messbereich: 0 - 20 mm
  • Abmessung L: 85 mm
  • Messtiefe mm: 85 mm
  • Abmessung Hb: 24.6 mm
  • Abmessung Hf: 24.6 mm
  • Messkontakt-Länge (bewegl.) mm: 24.6 mm
  • Messkontakt-Länge (fest) mm: 24.6 mm
  • Abmessung D: 1.5 mm
  • Messkontakt Kugeldurchmesser mm: 1.5 mm
  • Fehlergrenze (mm): 0.03 mm
  • Skalenteilungswert_mm: 0.01
  • Wiederholpräzision mm: 0.01 mm